Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E544BA8BLUE

Machine thread-cutters E544

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E544BA8BLUE
Rubix:6197987
EAN:7320760204016
Machine tap No.8 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenba 8 (british association)
Kierteen halkaisija2.2 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : BA Machine Tap Spiral Flute 40°, E544BA8BLUE - 5976697 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for BA thread ISO 529 shape C 40° spiralised 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Applikaatiot

• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenba 8 (british association)
Kierteen halkaisija2.2 mm
Tyyppibrittiläiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija1.8 mm
Hännän halkaisija2.2 mm
Neliöaseman sovitin2.8 mm
Kierteen syvyys9.5 mm
Kallionkulma40 °
pinnoitebright / steam tempered
Kokonaispituus44.5 mm
Korin materiaalihss
Lankojen määrä tuumalla59
71,15 € ET
/ kpl
89,29 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä