Viitteet
Dormer:E0413/4
Rubix:6199245
EAN:7320760569856




Tekninen yhteenveto
| Kierteen halkaisija | 24.5 mm |
|---|---|
| Tyyppi | brittiläiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
Tuotteen yksityiskohdat : G(BSP) Machine Tap Spiral Point, E0413/4 - 5973932 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for gas thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Kierteen halkaisija | 24.5 mm |
|---|---|
| Tyyppi | brittiläiset läpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 20 mm |
| Neliöaseman sovitin | 20 mm |
| pinnoite | steam tempered |
| Kokonaispituus | 140 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
213,60 € ET
/ kpl
268,07 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä