Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX207/16

Machine thread-cutters EX20

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EX207/16
Rubix:6188214
EAN:7320760150351
Machine tap 7/16inchx14 DIN 2184-1

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminen7/16-14 unc
Kierteen halkaisija11.11 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNC Machine Tap Spiral Flute 45°, EX207/16 - 5974033 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread uncoated DIN 2184-1 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminen7/16-14 unc
Kierteen halkaisija11.11 mm
Tyyppiamerikkalaiset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija9.4 mm
Neliöaseman sovitin8 mm
Kierteen syvyys15 mm
Kallionkulma45 °
pinnoiteblank
Kokonaispituus100 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla14
75,75 € ET
/ kpl
95,07 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä