Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E252M12

Machine thread-cutters E252

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E252M12
Rubix:6198824
EAN:7320760087275
Machine tap M12x1.75mm DIN 371

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm12
Kierteen halkaisija12 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Straight Flute, White Shark, E252M12 - 5975921 - DORMER


HSS-E-PM Machine thread-cutter for metric threaded SHARK white ring nitrided DIN 376 shape C straight grooves 2xD blind and continuous holes for cast iron and synthetic materials such as duraplastics.

Applikaatiot

• Cast Iron lamellar (<150 HB>500 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (>150<300 HB>500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Plastic - Duraplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm12
Kierteen halkaisija12 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija10.3 mm
Neliöaseman sovitin9 mm
pinnoitenitride
Kokonaispituus110 mm
Korin materiaalihss-e
49,58 € ET
/ kpl
62,22 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä