Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E000M10

Machine thread-cutters HSS-E

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E000M10
Rubix:6039306
EAN:7320760567647
Machine tap M10x1.50mm ISO529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm10 x 1,5
Kierteen halkaisija10 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Point, E000M10 - 5973761 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutters for metric thread TiN coated ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper and brass. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
TARAUD MACH. MTT-X M10X1.50 E000 HSS XS1 GOLD

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm10 x 1,5
Kierteen halkaisija10 mm
Tyyppiläpäisevät reiät metrijärjestelmässä
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija8.5 mm
Hännän halkaisija10 mm
Neliöaseman sovitin8 mm
Kierteen syvyys18 mm
Kallionkulma0 °
pinnoitehigh-gloss (uncoated)
Kokonaispituus80 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla16.93
Toleranssi6h
37,07 € ET
/ kpl
46,52 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä