Viitteet
Dormer:E000M3.5
Rubix:6199361
EAN:7320760567593




Tekninen yhteenveto
| Kierteen halkaisija | 3.5 mm |
|---|---|
| Tyyppi | läpäisevät reiät metrijärjestelmässä |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Point, E000M3.5 - 5973785 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutters for metric thread TiN coated ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper and brass. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Applikaatiot
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Kierteen halkaisija | 3.5 mm |
|---|---|
| Tyyppi | läpäisevät reiät metrijärjestelmässä |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Neliöaseman sovitin | 3.55 mm |
| pinnoite | blank |
| Kokonaispituus | 50 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
27,54 € ET
/ kpl
34,56 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä