Viitteet
Dormer:E239M14
Rubix:6187121
EAN:7320760664193




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m14 x 2,00 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 14 mm |
| Tyyppi | umpireiät |
Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 40°, Back Tapered, Blue Shark, E239M14 - 6305814 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread steam-tempered Super-B coated DIN 376 Shape C 40° spiralized 2xD blind holes for stainless steel.
Applikaatiot
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m14 x 2,00 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 14 mm |
| Tyyppi | umpireiät |
| Jäähdytyssuihkeella | kyllä |
| Kiertosuunta | oikea |
| Porauksen halkaisija | 12 mm |
| Neliöaseman sovitin | 11 mm |
| Kierteen syvyys | 20 mm |
| Kallionkulma | 40 ° |
| pinnoite | super b |
| Kokonaispituus | 110 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
126,79 € ET
/ kpl
159,12 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä