Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMD-16-15-6.35-8X10
Mandrel couplings EAMD
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:EAMD-16-15-6.35-8X10
Rubix:503856
Valmistaja:561292
EAN:4052568099022

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Koppling, EAMD-16-15-6.35-8X10 - 561292 - FESTO
Coupling EAMD-16-15-6.35-8X10 drive component, which transmits the rotary motion of a stepper or Servo motor Holder diameter 1=6,35 mm, Holder diameter 2=8 mm, Size=16, Assembly Position=Any, Max. speed=10000 1/min
Coupling EAMD-16-15-6.35-8X10 561292
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 12,72 g |
|---|---|
| Tyyppi | spindle coupling eamd |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
110,60 € ET
/ kpl
138,80 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä