Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C7-12G-G18-2
Manifold strip VABM-C7
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-C7-12G-G18-2
Rubix:501547
Valmistaja:552661
EAN:4052568095291

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-C7-12G-G18-2 - 552661 - FESTO
Manifold strip VABM-C7-12G-G18-2 For VOVG solenoid valve, with external auxiliary pilot Air. Max. number of valve Positions=2, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=84 g, Pilot Air port 12=M3, Pneumatic Connection, port 1=G1/8
Connection strip VABM-C7-12G-G18-2 for solenoid valve VOVG, with external pilot air. Max. number of valve positions=2, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=84 g, Pilot air connection 12=M3, Pneumatic connection 1=G1/8
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 94,52 g |
|---|---|
| Tyyppi | connection strip for vovg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
56,63 € ET
/ kpl
71,07 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä