Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C8-12E-G14-10-M1

Manifold strip VABM-C8

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-C8-12E-G14-10-M1
Rubix:502832
Valmistaja:557659
EAN:4052568203849
VABM-C8-12E-G14-10-M1 Manifold strip

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnection rail for vofb, vuvb-12
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-C8-12E-G14-10-M1 - 557659 - FESTO


Manifold strip VABM-C8-12E-G14-10-M1 Grid dimension=12 mm, Max. number of valve Positions=10, Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque, valve Mounting=0,6 Nm, Max. tightening torque, Wall mounting=5 Nm
Connection rail VABM-C8-12E-G14-10-M1 Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=10, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque wall mounting=5 Nm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino920 g
Tyyppiconnection rail for vofb, vuvb-12
583,73 € ET
/ kpl
732,58 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä