Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C8-12E-G14-16-M1
Manifold strip VABM-C8
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-C8-12E-G14-16-M1
Rubix:502835
Valmistaja:557665
EAN:4052568203870

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-C8-12E-G14-16-M1 - 557665 - FESTO
Manifold strip VABM-C8-12E-G14-16-M1 Grid dimension=12 mm, Max. number of valve Positions=16, Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque, valve Mounting=0,6 Nm, Max. tightening torque, Wall mounting=5 Nm
Connection strip VABM-C8-12E-G14-16-M1 Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=16, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque wall mounting=5 Nm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1239 g |
|---|---|
| Tyyppi | connection strip for vofb, vuvb-12 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
825,33 € ET
/ kpl
1 035,79 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä