Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10G-G18-8-GR

Manifold strip VABM-L1

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-L1-10G-G18-8-GR
Rubix:505912
Valmistaja:573427
EAN:4052568220259
VABM-L1-10G-G18-8-GR Manifold strip

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnection strip for vuvg
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-10G-G18-8-GR - 573427 - FESTO


Manifold strip VABM-L1-10G-G18-8-GR Grid dimension=10,5 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=8, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Connection strip VABM-L1-10G-G18-8-GR Pitch=10.5 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=8, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino579 g
Tyyppiconnection strip for vuvg
170,18 € ET
/ kpl
213,58 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä