Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10S-G18-6

Manifold strip VABM-L1

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABM-L1-10S-G18-6
Rubix:504818
Valmistaja:566562
EAN:4052568100414
VABM-L1-10S-G18-6 Manifold strip

Tekninen yhteenveto

Tyyppimanifold rail
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-10S-G18-6 - 566562 - FESTO


Manifold strip VABM-L1-10S-G18-6 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)100x80x45 mm
Toimituksen paino123,58 g
Tyyppimanifold rail
61,37 € ET
/ kpl
77,02 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä