Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10W-G18-4
Manifold strip VABM-L1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-10W-G18-4
Rubix:504828
Valmistaja:566584
EAN:4052568100452

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-10W-G18-4 - 566584 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-10W-G18-4 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 85x85x45 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 185,8 g |
| Tyyppi | connector strip for vuvg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
57,71 € ET
/ kpl
72,43 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä