Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-14G-G14-20-M-GR
Manifold strip VABM-L1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-14G-G14-20-M-GR
Rubix:506078
Valmistaja:573934
EAN:4052568221331
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-14G-G14-20-M-GR - 573934 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-14G-G14-20-M-GR Grid dimension=16 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=20, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Connection rail VABM-L1-14G-G14-20-M-GR Pitch=16 mm, Mounting position=any, Max. number of valve positions=20, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | connection rail for vuvg |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
421,35 € ET
/ kpl
528,79 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä