Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-14W-G14-20-GR
Manifold strip VABM-L1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-14W-G14-20-GR
Rubix:505994
Valmistaja:573509
EAN:4052568220860

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-14W-G14-20-GR - 573509 - FESTO
Manifold strip VABM-L1-14W-G14-20-GR Grid dimension=16 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=20, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Connection strip VABM-L1-14W-G14-20-GR Rastermaß=16 mm, Einbaulage=any, Max. Anzahl der Ventilplätze=20, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Lagertemperatur=-20 - 60 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 2859 g |
|---|---|
| Tyyppi | connection strip for vuvg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
445,70 € ET
/ kpl
559,35 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä