Viitteet
Loctite:2564842
Rubix:6367250
Valmistaja:2564842
EAN:0079340015364

Tekninen yhteenveto
| kapasiteetti | 250 ml |
|---|---|
| Tyyppi | manual bottle-mounted adhesive dispenser (pro pump) |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Hand Held Dispenser, EQ PRO PUMP - 2564842 - Loctite
Manual gun for 50 ml two-component cartridges. Hand-held and manually operated for applying products in 1:1 and 1:2 ratios. Practical and economical, it can be used to apply LOCTITE two-component epoxies and acrylics in double 50 ml cartridges/syringes.
Vahvuudet
Practical, economical method of application.
Applikaatiot
Dispensing Adhesives
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| kapasiteetti | 250 ml |
|---|---|
| Tyyppi | manual bottle-mounted adhesive dispenser (pro pump) |
| Malli | 2564842 |
| Paino | 0.078 kg |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
76,52 € ET
/ kpl
96,03 € ATI
- Saatavilla