Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo MD-2-110VAC-PA

MD Solenoid coil

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MD-2-110VAC-PA
Rubix:500998
Valmistaja:549904
EAN:4052568051938
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppisolenoid coil without explosion protection

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetspole, MD-2-110VAC-PA - 549904 - FESTO


solenoid coil MD-2-110VAC-PA For AC voltage, without plug socket. Assembly Position=Any, Duty cycle=100%, Power factor cos {phi}=0,7, Characteristic coil data=110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 14.5 VA, holding power 10.5 VA, Permissible frequency fluctuation=+/- 10 %

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppisolenoid coil without explosion protection
26,39 € ET
/ kpl
33,12 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä