Suuntaventtiili Festo MDH-5/2-D-2-M12D-C

MDH standard valve ISO 5599-1

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MDH-5/2-D-2-M12D-C
Rubix:498847
Valmistaja:540812
EAN:4052568259860
MDH-5/2-D-2-M12D-C Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppistandard valve iso 5599-1
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MDH-5/2-D-2-M12D-C - 540812 - FESTO


Solenoid valve MDH-5/2-D-2-M12D-C With M12 plug Connection. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino787,97 g
Tyyppistandard valve iso 5599-1
Porttien määrä5
219,05 € ET
/ kpl
274,91 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä