Suuntaventtiili Festo MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C

MDH standard valve ISO 5599-1

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C
Rubix:498855
Valmistaja:540820
EAN:4052568259945
MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppistandard valve iso 5599-1
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C - 540820 - FESTO


Solenoid valve MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C With M12 plug Connection. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4500 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1068 g
Tyyppistandard valve iso 5599-1
Porttien määrä5
314,28 € ET
/ kpl
394,42 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä