Suuntaventtiili Festo MDH-5/3B-D-2-M12D-C
MDH standard valve ISO 5599-1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:MDH-5/3B-D-2-M12D-C
Rubix:498851
Valmistaja:540816
EAN:4052568259907

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MDH-5/3B-D-2-M12D-C - 540816 - FESTO
Solenoid valve MDH-5/3B-D-2-M12D-C With M12 plug Connection. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1013,6 g |
|---|---|
| Tyyppi | standard valve iso 5599-1 |
| Porttien määrä | 5 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
329,55 € ET
/ kpl
413,59 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä