Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E105M15X1.0NO3

MF Hand Tap Straight Flute

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E105M15X1.0NO3
Rubix:6199152
EAN:7320760080603
Hand Tap M15 x 1.00mm DIN 2181

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenmetrinen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : MF Hand Tap Straight Flute, E105M15X1.0NO3 - 5974989 - DORMER


HSS hand tap for metric-fine thread uncoated DIN 2181 form C straight grooves 1.5xD, blind and through holes
For general use in steel <1200 N/2, cast iron, copper and brass, aluminum alloys, duraplasts and fiber-reinforced plastics. Metric fine (MF) hand tap with straight chip grooves. Robust HSS version for wire holes up to 1.5xD deep

Vahvuudet

High Speed Steel (HSS) provides good wear-resistance and can be used in general purpose applications for both ferrous and non-ferrous materials
Bright provides a smooth, polished finish on the tool. It increases chip flow in softer materials such as aluminum, wood and plastic

Applikaatiot

Can be used in general purpose applications for both ferrous and non-ferrous materials
For general use in steel <1200 N/2, cast iron, copper and brass, aluminum alloys, duraplasts and fiber-reinforced plastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenmetrinen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija14 mm
Kierteen halkaisija16 mm
Kokonaispituus70 mm
Kierteen syvyys16 mm
panosstraight grooves
Toleranssi6h
83,58 € ET
/ kpl
104,89 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä