Suuntaventtiili Festo MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K

MHE2 Directional valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K
Rubix:494859
Valmistaja:525119
EAN:4052568161194
MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K Solenoid valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppiapplication-specific directional valve mh2, mh3, mh4
Porttien määrä5
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Magnetventil, MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K - 525119 - FESTO


Solenoid valve MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K individual valve, fast switching, with cable. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=90 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)155x25x95 mm
Toimituksen paino5,06 g
Tyyppiapplication-specific directional valve mh2, mh3, mh4
Porttien määrä5
Tilavuusvirta90 l/min
162,66 € ET
/ kpl
204,14 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä