Suodattaa Festo LFMA-D-MIDI-DA

Micro Filter

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:LFMA-D-MIDI-DA
Rubix:496372
Valmistaja:532838
EAN:4052568165772
LFMA-D-MIDI-DA Micro filter

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)1/4 - 3/4 ''
Suodatinyksikkö0.01 µm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Ultrafinfilter, LFMA-D-MIDI-DA - 532838 - FESTO


Micro Filter LFMA-D-MIDI-DA Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. 0.01 µm Filter cartridge, with metal bowl guard, with differential pressure indicator, manual Condensate drain. Series=D, Size=Midi, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=0,01 µm, Condensate drain=manual rotary

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino706 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)1/4 - 3/4 ''
Suodatinyksikkö0.01 µm
Tyyppimicrofilter
materiaalibody: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc); filter element: borosilicate fiber
Tilavuusvirta1120 l/min
Pienin käyttöpaine1 bar
Suurin käyttöpaine16 bar
Min. lämpötila-10 °C
Enimmäislämpötila60 °C
285,55 € ET
/ kpl
358,37 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä