Viitteet
Festo:MS12-LFM-G-AUV
Rubix:497626
Valmistaja:537154
EAN:4052568172299

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Ultrafinfilter, MS12-LFM-G-AUV - 537154 - FESTO
Micro Filter MS12-LFM-G-AUV 0.01 µm Filter, metal bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Series=MS, Size=12, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=0,01 µm, Condensate drain=(* fully automatic, * manual momentary-contact)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 8900 g |
|---|---|
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1 '' |
| Suodatinyksikkö | 0.01 µm |
| Tyyppi | microfilter (ultrafijnfilter) |
| materiaali | die-cast aluminium |
| Tilavuusvirta | 50000 l/min |
| Pienin käyttöpaine | 2 bar |
| Suurin käyttöpaine | 12 bar |
| Min. lämpötila | 5 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| yhteys | g1 (aansluitplaat) |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
873,64 € ET
/ kpl
1 096,42 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä