Lineaarinen toimilaite Festo DGST-16-80-PA

Mini Slide DGST

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DGST-16-80-PA
Rubix:6402079
Valmistaja:8085135
EAN:4052568450236
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppidouble-acting
Sylinterin halkaisija16 mm
Sylinterin isku80 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Minislid, DGST-16-80-PA - 8085135 - FESTO


The most compact slide on the market. Comes with integrated shock absorber and sensor holders, and integrated basic cushioning. Best of all: the slide and yoke are a single component ‒ offering great torsional rigidity and unrivalled precision.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppidouble-acting
Sylinterin halkaisija16 mm
Sylinterin isku80 mm
Min. lämpötila-10 °C
Enimmäislämpötila60 °C
616,20 € ET
/ kpl
773,33 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä