Lineaarinen toimilaite Festo DGSL-10-100-EA

Mini slide, metric DGSL

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DGSL-10-100-EA
Rubix:505242
Valmistaja:570178
EAN:4052568216733
DGSL-10-100-EA Mini slide

Tekninen yhteenveto

Tyyppimini slide
Sylinterin halkaisija12 mm
Sylinterin isku100 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Minislid, DGSL-10-100-EA - 570178 - FESTO


Slide drive with ball bearing guide and a wide range of adaptation options such as stroke reduction, end-position locking, and clamping unit

 

Vahvuudet

  • High load capacity and positioning accuracy
  • Maximum movement precision thanks to ground-in ball bearing cage guide
  • Maximum flexibility thanks to 8 sizes and a large selection of cushioning variants
  • Variants with clamping unit or end-position locking for fixing the guide slide
  • Wide variety of mounting and attachment options
  • Compact design

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1002,6 g
Tyyppimini slide
Sylinterin halkaisija12 mm
Sylinterin isku100 mm
Min. lämpötila0 °C
Enimmäislämpötila60 °C
Suunnittelukoko12
970,58 € ET
/ kpl
1 218,08 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä