Lineaarinen toimilaite Festo SLF-10-50-P-A

Mini Slide

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SLF-10-50-P-A
Rubix:490072
Valmistaja:170510
EAN:4052568139162
SLF-10-50-P-A Mini slide

Tekninen yhteenveto

Tyyppimini slide
Sylinterin halkaisija10 mm
Sylinterin isku50 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Minislid, SLF-10-50-P-A - 170510 - FESTO


Mini slide SLF-10-50-P-A Flat design with precision ball-bearing guide and adjustable end stops. Stroke=50 mm, Adjustable end-Position range/length=5 mm, Piston diameter=10 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino320 g
Tyyppimini slide
Sylinterin halkaisija10 mm
Sylinterin isku50 mm
Min. lämpötila-20 °C
Enimmäislämpötila60 °C
Suunnittelukoko10
865,50 € ET
/ kpl
1 086,20 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä