Lineaarinen toimilaite Festo SLF-16-10-P-A

Mini Slide

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SLF-16-10-P-A
Rubix:490073
Valmistaja:170511
EAN:4052568139179
SLF-16-10-P-A Mini slide

Tekninen yhteenveto

Tyyppimini slide
Sylinterin halkaisija16 mm
Sylinterin isku10 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Minislid, SLF-16-10-P-A - 170511 - FESTO


Mini slide SLF-16-10-P-A Flat design with precision ball-bearing guide and adjustable end stops. Stroke=10 mm, Adjustable end-Position range/length=5 mm, Piston diameter=16 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino353,04 g
Tyyppimini slide
Sylinterin halkaisija16 mm
Sylinterin isku10 mm
Min. lämpötila-20 °C
Enimmäislämpötila60 °C
Suunnittelukoko16
630,36 € ET
/ kpl
791,10 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä