Viitteet
Festo:SLF-16-50-P-A
Rubix:490077
Valmistaja:170515
EAN:4052568139216

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | mini slide |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 16 mm |
| Sylinterin isku | 50 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Minislid, SLF-16-50-P-A - 170515 - FESTO
Mini slide SLF-16-50-P-A Flat design with precision ball-bearing guide and adjustable end stops. Stroke=50 mm, Adjustable end-Position range/length=5 mm, Piston diameter=16 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 499,3 g |
|---|---|
| Tyyppi | mini slide |
| Sylinterin halkaisija | 16 mm |
| Sylinterin isku | 50 mm |
| Min. lämpötila | -20 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| Suunnittelukoko | 16 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
892,50 € ET
/ kpl
1 120,09 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä