Lineaarinen toimilaite Festo DGST-8-30-PA

Mini Slide

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DGST-8-30-PA
Rubix:6402063
Valmistaja:8085112
EAN:4052568450007
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppimini slide
Sylinterin halkaisija8 mm
Sylinterin isku30 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Minislid, DGST-8-30-PA - 8085112 - FESTO


Vahvuudet

•Compact mini slide
Slide and yoke plate as a single component
Excellent price/performance ratio
High feed forces
Symmetrical mounting interfaces
Simple design with symmetrical mounting interfaces
Can be operated without additional cushioning components

Applikaatiot

Electronics and Light Assembly;Machine Building;Handling Technology

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppimini slide
Sylinterin halkaisija8 mm
Sylinterin isku30 mm
Min. lämpötila-10 °C
Enimmäislämpötila60 °C
Suunnittelukoko8
360,38 € ET
/ kpl
452,28 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä