Viitteet
Festo:DGST-8-50-Y12A
Rubix:6402086
Valmistaja:8085164
EAN:4052568450526

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | mini slide |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 8 mm |
| Sylinterin isku | 50 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Minislid, DGST-8-50-Y12A - 8085164 - FESTO
Vahvuudet
•Compact mini slide
Slide and yoke plate as a single component
Excellent price/performance ratio
High feed forces
Symmetrical mounting interfaces
Simple design with symmetrical mounting interfaces
Can be operated without additional cushioning components
Slide and yoke plate as a single component
Excellent price/performance ratio
High feed forces
Symmetrical mounting interfaces
Simple design with symmetrical mounting interfaces
Can be operated without additional cushioning components
Applikaatiot
Electronics and Light Assembly;Machine Building;Handling Technology
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | mini slide |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 8 mm |
| Sylinterin isku | 50 mm |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| Suunnittelukoko | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
504,56 € ET
/ kpl
633,22 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä