Viitteet
Festo:DGST-10-40-Y12A
Rubix:6402088
Valmistaja:8085167
EAN:4052568450557

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | mini slide |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 10 mm |
| Sylinterin isku | 40 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Minislid, DGST-10-40-Y12A - 8085167 - FESTO
Vahvuudet
•Compact mini slide
Slide and yoke plate as a single component
Excellent price/performance ratio
High feed forces
Symmetrical mounting interfaces
Simple design with symmetrical mounting interfaces
Can be operated without additional cushioning components
Slide and yoke plate as a single component
Excellent price/performance ratio
High feed forces
Symmetrical mounting interfaces
Simple design with symmetrical mounting interfaces
Can be operated without additional cushioning components
Applikaatiot
Electronics and Light Assembly;Machine Building;Handling Technology
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | mini slide |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 10 mm |
| Sylinterin isku | 40 mm |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| Suunnittelukoko | 10 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
504,49 € ET
/ kpl
633,13 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä