Paineensäädin Festo MPPES-3-1/8-PU-PO-420

MPPES Proportional pressure regulator valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MPPES-3-1/8-PU-PO-420
Rubix:491889
Valmistaja:187762
EAN:4052568148225
MPPES-3-1/8-PU-PO-420 Proportional pressure regulator

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine10 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Tryckreglerande proportionalventil, MPPES-3-1/8-PU-PO-420 - 187762 - FESTO


Proportional pressure regulator MPPES-3-1/8-PU-PO-420 Nominal diameter, pressurisation=3 mm, Nominal diameter, exhaust=2 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Proportional pressure regulator valve MPPES-3-1/8-PU-PO-420 Nominal size ventilation=3 mm, Nominal size exhaust=2 mm, Actuation type=electrical, Sealing principle=soft, Installation position=any

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1066 g
Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine10 bar
1 385,27 € ET
/ kpl
1 738,51 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä