Palveluyksikköyhdistelmä Festo MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS

MS6-LFR filter control valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS
Rubix:495651
Valmistaja:529190
EAN:4052568163716
MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS Filter regulator

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)1/2 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Filterregulator, MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS - 529190 - FESTO


Filter regulator MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS Maximum output pressure 12 bar, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1067 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)1/2 ''
materiaalialuminum die casting
Tilavuusvirta4500 l/min
Suodatinyksikkö40 µm
Liitäntä 11/2
91,07 € ET
/ kpl
114,29 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä