Suodattaa Festo MS9-LFM-1-BUV-DA

MS9-LFM filter

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS9-LFM-1-BUV-DA
Rubix:501706
Valmistaja:553014
EAN:4052568195175
brand logo

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)1 ''
Suodatinyksikkö1 µm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Finfilter, MS9-LFM-1-BUV-DA - 553014 - FESTO


Fine Filter MS9-LFM-1-BUV-DA 1 µm Filter, metal bowl guard, with differential pressure indicator, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Series=MS, Size=9, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=(* fully automatic, * manual momentary-contact)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Kierteen halkaisija (tuumaa)1 ''
Suodatinyksikkö1 µm
materiaalidie-cast aluminium, pa, borosilicate fibre, aluminium wrought alloy, pa, nbr
461,10 € ET
/ kpl
578,68 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä