Paineensäädin Festo MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS

MS9-LR pressure regulating valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS
Rubix:504418
Valmistaja:564142
EAN:4052568211639
MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS Pressure regulator

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine0.3 bar
Suurin käyttöpaine7 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Tryckregulator, MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS - 564142 - FESTO


Pressure regulator MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS 7 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from left to right. Size=9, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Pressure regulating valve

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino2245 g
Pienin käyttöpaine0.3 bar
Suurin käyttöpaine7 bar
494,20 € ET
/ kpl
620,22 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä