Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo MSSD-V-M16
MSSD Connector
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:MSSD-V-M16
Rubix:498612
Valmistaja:539713
EAN:4052568050078
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Kontaktdon, hona, MSSD-V-M16 - 539713 - FESTO
plug socket MSSD-V-M16 For solenoid coils and valves, port pattern per DIN EN 175 301, type B. Permissible cable diameter=6 - 8 mm, Assembly Position=Any, Connection frequency=50, Protection class=(* IP65, * to IEC 60529), Ambient temperature=-20 - 115 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | connectors for valves |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
4,50 € ET
/ kpl
5,65 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä