Viitteet
Festo:QSLV2-1/8-6
Rubix:486099
Valmistaja:153212
EAN:4052568032951

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 1/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV2-1/8-6 - 153212 - FESTO
Multiple Distributor QSLV2-1/8-6 2-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=3,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 54x43x19 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 28,31 g |
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | r 1/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 6 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
8,36 € ET
/ kpl
10,49 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä