Viitteet
Festo:QSLV3-1/4-8
Rubix:486112
Valmistaja:153225
EAN:4052568033088

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV3-1/4-8 - 153225 - FESTO
Multiple Distributor QSLV3-1/4-8 3-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=4,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 75x40x24 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 60,4 g |
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | r 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
13,84 € ET
/ kpl
17,37 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä