Viitteet
Festo:QSLV4-1/4-10
Rubix:486124
Valmistaja:153237
EAN:4052568033194

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV4-1/4-10 - 153237 - FESTO
Multiple Distributor QSLV4-1/4-10 4-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 63x60x47 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 95,59 g |
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | r 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 10 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
13,50 € ET
/ kpl
16,94 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä