Viitteet
Festo:QSLV6-1/4-6
Rubix:486130
Valmistaja:153243
EAN:4052568033248

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV6-1/4-6 - 153243 - FESTO
Multiple Distributor QSLV6-1/4-6 6-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=2,9 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 51,66 g |
|---|---|
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | r 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 6 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
13,61 € ET
/ kpl
17,08 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä