Viitteet
Festo:QSLV6-1/8-4
Rubix:486128
Valmistaja:153241
EAN:4052568033224

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 1/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV6-1/8-4 - 153241 - FESTO
Multiple Distributor QSLV6-1/8-4 6-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=2,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 61x35x32 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 41 g |
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | r 1/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 4 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
12,71 € ET
/ kpl
15,95 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä