Viitteet
Festo:QSLV6-G3/8-12
Rubix:491592
Valmistaja:186261
EAN:4052568076023

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSLV6-G3/8-12 - 186261 - FESTO
Multiple Distributor QSLV6-G3/8-12 6-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=6,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 210 g |
|---|---|
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 12 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
24,30 € ET
/ kpl
30,50 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä