Viitteet
Festo:QSQ-1/8-6
Rubix:486095
Valmistaja:153208
EAN:4052568032920

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 1/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSQ-1/8-6 - 153208 - FESTO
Multiple Distributor QSQ-1/8-6 360° orientable, 4 outlets. Size=Standard, Nominal size=2,1 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 60x29x32 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 29,43 g |
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | r 1/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 6 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
8,33 € ET
/ kpl
10,45 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä