Viitteet
Festo:QSQ-6-4
Rubix:486096
Valmistaja:153209
EAN:4052568032937

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSQ-6-4 - 153209 - FESTO
Multiple Distributor QSQ-6-4 360° orientable, 4 outlets. Size=Standard, Nominal size=1,4 mm, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle, Container size=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 77x24x30 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 14,29 g |
| materiaali | pbt |
| Liitäntä 1 | 6 mm |
| Profiili | qsq |
| Liitäntä 2 | 4 mm |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
5,74 € ET
/ kpl
7,20 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä