Viitteet
Festo:QST3-6-4
Rubix:486090
Valmistaja:153203
EAN:4052568032876

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QST3-6-4 - 153203 - FESTO
Multiple Distributor QST3-6-4 360° orientable, 4 outlets. Size=Standard, Nominal size=2,5 mm, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle, Container size=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 69x40x17 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 16 g |
| materiaali | pbt |
| Liitäntä 1 | 6 mm |
| Profiili | qst |
| Liitäntä 2 | 4 mm |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
5,74 € ET
/ kpl
7,20 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä