Pikaliitin Festo QSYTF-3/8-10-B

Multiple Distributor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSYTF-3/8-10-B
Rubix:486085
Valmistaja:153198
EAN:4052568032821
QSYTF-3/8-10-B Multiple distributor

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1r 3/8;g 3/8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSYTF-3/8-10-B - 153198 - FESTO


Multiple Distributor QSYTF-3/8-10-B 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5,5 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino74,5 g
materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1r 3/8;g 3/8
Profiilistandard
Liitäntä 210
10,07 € ET
/ kpl
12,64 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä