Pikaliitin Festo QSYTF-G1/2-12

Multiple Distributor

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSYTF-G1/2-12
Rubix:491547
Valmistaja:186216
EAN:4052568040208
QSYTF-G1/2-12 Multiple distributor

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1g 1/2
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Fördelningskopplingar, QSYTF-G1/2-12 - 186216 - FESTO


Multiple Distributor QSYTF-G1/2-12 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,8 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino126,3 g
materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1g 1/2
Profiilistandard
Liitäntä 212
13,73 € ET
/ kpl
17,23 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä