Pistokeliitin Festo KDVF-16-B

Multisocket KDVF

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:KDVF-16-B
Rubix:482706
Valmistaja:7564
EAN:4052568065232
KDVF-16-B Multi-socket

Tekninen yhteenveto

materiaalipom (housing);brass (nipple);aluminium (eye nut)
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Multidosa, KDVF-16-B - 7564 - FESTO


Multi-socket KDVF-16-B For multiple tube connector for plastic tubing ND 2, 3 and 4 mm. Nominal size=4 mm, Operating pressure=-0,95 - 16 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=2

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)110x75x37 mm
Toimituksen paino66,9 g
materiaalipom (housing);brass (nipple);aluminium (eye nut)
58,00 € ET
/ kpl
72,79 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä